Spiralni svedri HSS, zelo dolgi N 14R1 mm

Št. art.: 116760 14R1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1870 R1
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 14 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1870 R1
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 16-30 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 199 mm
Dolžina utorov Lc 220 mm
Celotna dolžina L 325 mm
Velikost morsekonusa MK 1
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,16 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116760 14R1
EAN/GTIN 4045197035332

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visoka točnost krožnega teka. Debelina in širjenje jedra imajo običajne vrednosti.
Površina je posebno obdelana.
Za izdelavo globoko ležečih izvrtin. Pri vrtanju globokih lukenj je potrebno večkrat odstraniti odrezke in zagotoviti zadostno hlajenje.
Cenovno ugodna izvedba z običajno spiralo.
S koničenjem oblike A.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico