Spiralni svedri HSS, zelo dolgi N 11R2 mm

Št. art.: 116760 11R2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1870 R2
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 11 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1870 R2
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 16-30 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 233,5 mm
Dolžina utorov Lc 250 mm
Celotna dolžina L 375 mm
Velikost morsekonusa MK 1
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116760 11R2
EAN/GTIN 4045197035257

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visoka točnost krožnega teka. Debelina in širjenje jedra imajo običajne vrednosti.
Površina je posebno obdelana.
Za izdelavo globoko ležečih izvrtin. Pri vrtanju globokih lukenj je potrebno večkrat odstraniti odrezke in zagotoviti zadostno hlajenje.
Cenovno ugodna izvedba z običajno spiralo.
S koničenjem oblike A.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico