Spiralni svedri HSS-E za Hardox H 17 mm

Št. art.: 116380 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 17 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 8-15 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 47,5 mm
Dolžina utorov Lc 73 mm
Celotna dolžina L 171 mm
Velikost morsekonusa MK 2
Podajanje f v jeklo < 1400 N/mm2 0,14 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116380 17
EAN/GTIN 4045197032577

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Vrtalni del je zelo kratek, nekateri svedri imajo večje držalo, zato so zelo čvrsti. Ojačano jedro.
S koničenjem oblike C.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico