{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 8-15 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 42 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 161 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116380 14 | |
EAN/GTIN | 4045197032515 |