{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 27 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 129,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 170 mm | |
Celotna dolžina L | 291 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116360 27 | |
EAN/GTIN | 4045197032256 |