Spiralborr HSS/E VA 27 mm GARANT

Article no.: 116360 27
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 345
  • Typ: INOX
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 27 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 345
Typ INOX
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 129,5 mm
Spännspårlängd Lc 170 mm
totallängd L 291 mm
morsekona MK storlek 3
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 116360 27
EAN / GTIN 4045197032256

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med förstärkt kärna.
Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhettill löseggsbildning och förbättrad spånavgång.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen