5/2-potni ventil, pnevmatski, »4A«, bistabilen, M5

Št. art.: 116059
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 116059
EAN/GTIN 4047322309622
Številka proizvajalca 116059
L-število L00970 132513
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

5/2-potni ventil, pnevmatski, »4A«, bistabilen, M5, delovni tlak 1, 5 - 8 bar, temperaturno območje max. 70 °C, 300 l/min. 5/2-potni ventili - pnevmatski -

Lastnosti:

  • BG: 100
  • Simbol: 28
  • Funkcija: 5/2
  • Priključek: M5
  • Upravljanje: bistabilen
  • Pretok: 300 l/min
  • ventilski telo: Aluminijeva zlitina
  • Delovni tlak maks.: 8 barov
  • Delovni tlak min.: 1,5 barov
  • Priključek za krmilni zrak: G 1/8
  • Priključek za prezračevanje: M5
  • Merjenje pretoka: priP1 = 8 bar,P2 = 6 bar in padcu tlakaΔp = 1 bar
  • Temperaturno območje max.: 70 °C