Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, dolgi N 6 mm

Št. art.: 116051 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,30 € / kos
  • od 10 kos
    3,58 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.140 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CleverDrill
Nazivni ⌀ DC 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 340
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 82 mm
Dolžina utorov Lc 91 mm
Celotna dolžina L 139 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116051 6
EAN/GTIN 4062406745288

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
64
Al (kratki odrezki)
N
52
Al > 10% Si
N
40
Jeklo < 500 N/mm
P
26
Jeklo < 750 N/mm
P
26
Jeklo < 900 N/mm
P
20
Jeklo < 1100 N/mm
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill − Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s kotom konice 142° za izboljšano procesno varnost
Naslednik za art. 116050.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico