HOLEX CleverDrill kierukkapora pitkä HSS N 6 mm

Tuote nro.: 116051 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,95 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,12 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 138 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 340
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CleverDrill
Nimellis-⌀ DC 6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 340
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 82 mm
Lastu-urien pituus Lc 91 mm
Kokonaispituus L 139 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116051 6
EAN / GTIN 4062406745288

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
64
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Teräs < 500 N/mm²
P
26
Teräs < 750 N/mm²
P
26
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill − Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, 142° kärkikulma lisää prosessivarmuutta
Seuraajatuote nrolle 116050.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin