{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 13 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 25 | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
v kaseti | Ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115265 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024763 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114360 1-13
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
85,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
209,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število svedrov | 25 | 25 | 25 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Območje vrtanja | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
v kaseti | Ne | Ne | Ne |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |