{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 25 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115265 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024763 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS Cod 114360 ca set de schimb 1-13
La cerere
În stoc
414 livrabil imediat
157,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
88,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
209,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 25 | 25 | 25 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Domeniu de găurire | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
cu cutie | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |