{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 6 mm - 10 mm | |
Serija | CleverDrill | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 41 | |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | |
v kaseti | Ne | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115055 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197875464 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114030 6-10
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
40,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
398,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | rdeča |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
Kot konice | 130 | 130 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |