Spiralni svedri HSS-E H 3,2 mm

Št. art.: 114470 3,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,54 € / kos
  • od 10 kos
    5,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3,2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 13,2 mm
Dolžina utorov Lc 18 mm
Celotna dolžina L 65 mm
⌀ držala Ds 3,2 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114470 3,2
EAN/GTIN 4045197019363

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
Ojačano jedro, svetli, dolžina spirale po DIN 1897, celotna dolžina DIN 338.
Tudi za HARDOX jekla.
S koničenjem oblike C.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico