1-uho cevna sponka (W1), vložek, 7, 5 - 8, 5 mm, pakiranje po 10 kosov

Št. art.: 114166
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 114166
EAN/GTIN 4047322402286
Številka proizvajalca 114166
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

1-uho cevna sponka z vstavnim obročkom, jeklo, pocinkano (W1), napenjalni razpon 7, 5 - 8, 5 mm, širina traku 7, 8 mm, pakiranje po 10 kosov. Predhodno nameščeni vložek zagotavlja popolnoma varno vezanje po celotnem obodu. Posebej primeren za uporabo z mehkim in občutljivim cevnim materialom.

Lastnosti:

  • Material: Jeklo, pocinkano (W1)
  • Širina traku: 7,8 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 8,5 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 7,5 mm