Abrazadera de manguera de 1 oreja (W1), anillo de inserción, 7,5 - 8,5 mm, 10 unidades por paquete

N.º do artigo: 114166
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 114166
EAN/GTIN 4047322402286
Número do fabricante 114166
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera de manguera de 1 oreja con anillo de inserción, acero zincado brillante (W1), rango de sujeción 7, 5 - 8, 5 mm, ancho de banda 7, 8 mm, unidad de embalaje 10 piezas. El anillo de inserción premontado garantiza una fijación periférica absolutamente segura. Especialmente adecuado para su uso con tubos flexibles blandos y delicados.

Característica:

  • Material: Acero, galvanizado brillante (W1)
  • Anchura de cinta: 7,8 mm
  • Rango de sujeción máx.: 8,5 mm
  • Rango de sujeción mín.: 7,5 mm