Spiralni sveder HSS N 13,2

Št. art.: 114150 13,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 13,2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 81,2 mm
Dolžina utorov Lc 101 mm
Celotna dolžina L 151 mm
⌀ držala Ds 13,2 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,16 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114150 13,2
EAN/GTIN 4045197013743

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeni: spiralni svedri z natančno delitvijo in visoko natančnostjo krožnega teka, s preciznim brušenjem konice.
Od ⌀ 2,4 mm vaporizirani.
S koničenjem oblike C od velikosti 4 mm.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Vel. 16−20: svedri z držalom ⌀ 16 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico