Garnitura miniaturnih svedrov HSS-E-PM N 1,55 mm

Št. art.: 112305 1,55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 1899 A
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / -0,004
  • Kot konice: 118

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 1,55 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 1899 A
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / -0,004
Kot konice 118 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h8
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Število svedrov 5
Dolžina utorov Lc 12,4 mm
Celotna dolžina L 30 mm
⌀ držala Ds 2 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,052 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 112305 1,55
EAN/GTIN 4067263761303

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Specialni svedri z ojačanim držalom, z odlično natančnostjo krožnega teka in preciznim brušenjem konice.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    Premer DC -0,004 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico