{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 0,25 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 1899 A | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / -0,004 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h8 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 5 | |
Dolžina utorov Lc | 2,2 mm | |
Celotna dolžina L | 25 mm | |
⌀ držala Ds | 1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,009 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 112305 0,25 | |
EAN/GTIN | 4067263732945 |