{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | ravna vpenjalna površina | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0050 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h$06 | |
| Premer držala | 5 mm | |
| Dolžina držala | 28 mm | |
| Premer rezila, min. | 5 mm | |
| Premer rezila, maks. | 5 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred ISO | h6 | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 15 mm | |
| Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico | 2,5 mm | |
| Število rezil | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Spiralni kot, min. | 18 stopinj | |
| Kot, 1. stopnja | 90 stopinj | |
| Oblika brušenja | N | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Rezalni material | HSS-E | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HSS-E TIALN | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 92 mm | |
| Uporabna dolžina | 15 mm | |
| Skupna dolžina | 120 mm | |
| Masa | 18 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Standard | Werksnorm | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | sveder za navrtanje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 112100 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197363060 | |
| Številka proizvajalca | 112100 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |