NC-sveder za navrtanje HSS-E 90° N 10 mm

Št. art.: 112100 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot konice: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Toleranca držala h6
Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Kot konice 90 stopinj
Držalo DIN 1835 B s h6
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 25 mm
Celotna dolžina L 170 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Sveder za navrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 112100 10
EAN/GTIN 4045197001214

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
87
Al (kratki odrezki)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom − olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.
Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom − olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja
(ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico