Cevna klešče 90° 3 palec

Št. art.: 111 030 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 111 030 2
EAN/GTIN 4049002000072
Številka proizvajalca 111 030 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • iz krom-vanadijevega jekla, kovan in kaljen
  • 90° upognjena klešče, oblika A
  • Brušeni zrcalni klešče
  • zobje, zamaknjeni v nasprotni smeri vrtenja
  • Preprečevanje stiskanja z zaščito pred stiskanjem
  • visoka prenos moči zaradi popolnoma kaljenih klešč
  • samozapiralni tudi pri največji obremenitvi
  • visoka odpornost proti obrabi zaradi dodatno utrjenega zobnika
  • natančna nastavitev širine odprtine z neizgubljivo nastavno matico
  • dvodelno prašno barvano

Lastnosti:

  • Masa: 3380g
  • Dolžina: 650 mm
  • Izvedba: prašno lakirana
  • Barva: sive
  • Velikost: 3 in
  • Širina zeva: 10 – 105 mm