Kleště na trubky 90° 3 palec

Artiklové číslo: 111 030 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111 030 2
EAN / GTIN 4049002000072
Číslo výrobce 111 030 2
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • z chrom-vanadiové oceli, kované a tepelně zpracované
  • Kleště s úhlem 90°, tvar A
  • Leštěné zrcátko kleští
  • ozubení posunuté proti směru otáčení
  • Prevence přiskřípnutí díky ochraně proti sevření
  • vysoký přenos síly díky plně kaleným čelistem kleští
  • samosvorné i při nejvyšším zatížení
  • vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně kalenému ozubení
  • přesné nastavení šířky otevření pomocí neztratitelné nastavovací matice
  • dvoubarevný práškový lak

Charakteristika:

  • Hmotnost: 3380g
  • Délka: 650 mm
  • Provedení: práškově lakované
  • Barva: Šedá
  • Velikost: 3 in
  • šířka otevření: 10–105 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku