1/4″ podaljšek ključa L.356mm

Št. art.: 11010014
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11010014
EAN/GTIN 4018754103799
Številka proizvajalca 11010014
L-število L60010 4510
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 3123 / ISO 3316

Lastnosti:

  • d: 11,6 mm
  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 1/4”
  • Vel.: 14
  • Dolžina mm (L): 356 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/4”
  • Masa: 155 g