Prodloužení 1/4″ nástrčného klíče L.356mm

Artiklové číslo: 11010014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11010014
EAN / GTIN 4018754103799
Číslo výrobce 11010014
L-číslo L60010 4510
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3123 / ISO 3316

Charakteristika:

  • d: 11,6 mm
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/4″
  • Vel.: 14
  • Délka mm (L): 356 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 155g