MARTOR rezilo SKALPELLKLINGE 11 , 10 v reviji

Št. art.: 11.50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11.50
EAN/GTIN 4002632913730
Številka proizvajalca 11.50
L-število L60170 451

Opis

Opis:

Osnovni material: Jeklo
Zemljina: Posebna
Plošče rezila: 1-kratno
Vrste rezila: 1-kratno uporabno rezilo

Lastnosti:

  • Base material: Steel
  • Blade grinding: Special grinding
  • Blade facets: Single bevel edge-ground
  • Cutting edges: 1-cutting edge blade

Ustreznih izdelkov

Pribor