Slikarske hlače z raztegljivim učinkom C56

Št. art.: 109513301098C56
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva weiß / dunkelgrau
Konfekcijska velikost DE 56
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 109513301098C56
EAN/GTIN 7330509658680
Številka proizvajalca 109513301098C56
L-število L00980 3055

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % bombaž, 40 % poliester, ripstop 250 g/m²

Žepi
Zadnja žepa
Kolenska žepa - zgoraj napolnjena s poklopcem in zapenjanjem z samopritrdilni. Raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje
Nogavični žep z mezincem, žep za pisalo in notranji žep za telefon v mreži, žep za nož za kitanje s prostorom za nož za kitanje, nož, žep za ravnilo in čopič
Vhodni žepi z žepom na zadrgo

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Plastična zadrga
D obroč

Funkcionalnost
Predgnjena kolena
Ploščki v razkoraku, tele in kolenskem žepu

Reflex
Reflektivni detajli

Zaključek
Nastavljiv rob z gumbom

Odbojnost
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, CORDURA® ojačan žep za štoparico

Opis:

  • Smartne funkcionalne hlače za slikopleskarje, ki prenesejo zahtevno uporabo
  • Slogovno oblikovane hlače, izjemno trpežne, a še vedno lahke in prilagodljive
  • Material je lahek ripstop z dobro odpornostjo na trganje in sposobnostjo prenašanja obrabe
  • Model ima raztegljive plošče v mednožju, na kolenu in teletu za čim večjo prilagodljivost
  • Zgornji žepi za kolena iz raztegljivega materiala CORDURA® z raztegljivim materialom znotraj in zunaj zagotavljajo bolj ergonomično prileganje
  • Kotniki imajo žep za polnjenje noža, ojačan s CORDURA®, žep za nož, diskretne odsevne podrobnosti in notranji mrežast žep za telefon

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032