Opis:
Pnevmatsko odklepljiv povratni ventil G 3/8, G 3/8 notranji G 1/8, delovni tlak 0, 3-10 bar, temperatura: -10 °C do 60 °C, niklirana medenina. Za zaustavitev in pozicioniranje gibanja cilindra: Če je na priključku 3 (glej risbo) prisoten krmilni signal, lahko stisnjen zrak priteka iz in v valj. Če ni več krmilnega signala, zapre povratni ventil izstopni zrak iz cilindra. Cilinder se ustavi. Odklopljive povratne ventile se namesto običajnih priključkov za cevi privijejo neposredno na valj. Napotek: Krmilni tlak je odvisen od delovnega tlaka, glej diagram krmilnega tlaka v podatkovnem listu.
Lastnosti:
- B: 46,0 mm
- C: 31,6 mm
- Material: nikljana medenina
- vgradna lega: poljuben, pred pritrditvijo namestite obročni del
- Priključek 1: G 3/8
- Priključek 2: G 3/8
- Priključek 3: G 1/8
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: 0,3 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C