Válvula antirretorno con desbloqueo neumático G 3/8, G 3/8 interior G 1/8

N.º do artigo: 107059
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 107059
EAN/GTIN 4047322107044
Número do fabricante 107059
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula antirretorno con desbloqueo neumático G 3/8, G 3/8 interior G 1/8, presión de trabajo 0, 3-10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C, latón niquelado. Para detener y posicionar el movimiento del cilindro.: Si hay una señal de control en la conexión 3 (véase el esquema), el aire comprimido puede fluir hacia y desde el cilindro. Si ya no hay señal de control, la válvula de retroceso bloquea el aire de escape del cilindro. El cilindro se detiene. Las válvulas de retención desbloqueables se atornillan directamente al cilindro en lugar de las conexiones de manguera normales. Nota: La presión de control depende de la presión de servicio, véase el diagrama de presión de control en la hoja de datos.

Característica:

  • An: 46,0 mm
  • C: 31,6 mm
  • Material: Latón niquelado
  • posición de montaje: A elegir, colocar la pieza anular antes de atornillar
  • Conexión 1: G 3/8
  • Conexión 2: G 3/8
  • Conexión 3: G 1/8
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0,3 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a