{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta navoja | M-LH | |
| Metrični nazivni premer navoja | 14 mm | |
| Korak navoja | 1,25 mm | |
| Razred tolerance navoja | 6g | |
| Oblika prisekanega dela | CS | |
| Rezalni material | HSS | |
| Smer rezanja | desnorezno; levorezno | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja zunaj | |
| Vrsta izdelka | Rezalne čeljusti |
| Številka izdelka | 104949 | |
| EAN/GTIN | 4046122394432 | |
| Številka proizvajalca | 104949 | |
| L-število | L10150 272 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |