{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de filetage | M-LH | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 14 mm | |
| Pas de filetage | 1,25 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6g | |
| Entrée | CS | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Sens de la coupe | coupe à droite; coupe à gauche | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur | |
| Type de produit | Filières |
| Référence article | 104949 | |
| EAN / GTIN | 4046122394432 | |
| Réf. fabricant | 104949 | |
| Article hors catalogue | L10150 272 | |
| Fabricant/personne responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |