Vratni ventil, poševna izvedba, medenina, Rp 1, 0, 5 bar

Št. art.: 103828
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 103828
EAN/GTIN 4047322038102
Številka proizvajalca 103828
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, izvedba s poševnim sedežem, medenina, temperatura medija/okolice max. 80 °C, Rp 1, PN max. 10 bar, odpiralni tlak 0, 5 bar.

Lastnosti:

  • B: 71,0 mm
  • L: 83,0 mm
  • SW: 38 mm
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: Rp 1
  • standard za navoj: DIN 2999
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Minimalni tlak odpiranja.: 0,5 barov
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -30 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C