Terugslagklep, schuine zitting, messing, Rp 1, 0, 5 bar

Artikelnummer: 103828
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 103828
EAN/GTIN 4047322038102
Nummer fabrikant 103828
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, schuine zitting, messing, medium-/omgevingstemperatuur max. 80 °C, Rp 1, PN max. 10 bar, openingsdruk 0, 5 bar.

Kenmerk:

  • B: 71,0 mm
  • L: 83,0 mm
  • SW: 38 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: Rp 1
  • Schroefdraadnorm: DIN 2999
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Openingsdruk min.: 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur max.: 90 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -30 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 80 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan