Kroglični ventil standardna izvedba, ročni vzvod, IG/IG, niklirana medenina, G 3/4

Št. art.: 103096
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 103096
EAN/GTIN 4047322397353
Številka proizvajalca 103096
L-število L00970 1434
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kroglični ventil z ročnim vzvodom, standardna izvedba, IG/IG, niklirana medenina, delovna temperatura od -20 °C do 150 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 40 bar. Področje uporabe: Stisnjen zrak, voda, nestrupeni in neagresivni plini, ogrevalni in klimatski sistemi.

Lastnosti:

  • A: 113,0 mm
  • B: 55,0 mm
  • E: 13,5 mm
  • F: 12,5 mm
  • L: 57,5 mm
  • DN: 20
  • PN: 40 barov
  • Krogla: kromirano medenino
  • Navoj: G 3/4
  • Material: nikljana medenina
  • Ročica: Jeklo pocinkano, rdeče lakirano
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1, tolerančni razred B
  • kroglica tesnilo: PTFE
  • Material za navoj: nikljana medenina
  • tesnjenje vretena: NBR / FKM (tesnilni komplet iz 2 O-tesnil)
  • Delovna temperatura: -20 °C do 150 °C (brez pare)