Lestev z eno prečko nivello® 8 prečk

Št. art.: 10308
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Embalaža Kovčki
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 8
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 10308
EAN/GTIN 4031405103085
Številka proizvajalca 010308
L-število L90110 663
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta prečna lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Nivello® Traverse v optimalni širini do izbranega izdelka za še posebej varno stoječe in vzpon zahvaljujoč nivello® lestev s 2-osno tehnologijo nagiba, kot nadzora napada in zamenljivih nožnih plošč. Prečno vodilo je dobavljeno ohlapno in je dvakrat privito na spodnji del stabilizatorja

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3600 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina prevodnika: 2470 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 8 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da