Žebřík s příčkou nivello® 8 stupňů

Artiklové číslo: 10308
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Obal kufříky
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 8
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10308
EAN / GTIN 4031405103085
Číslo výrobce 010308
L-číslo L90110 663
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Nivello® Traverse v optimální šířce k vybranému produktu pro extra bezpečné stání a stoupání díky žebříkové obuvi nivello® s technologií náklonu 2 os, úhlem ovládání útoku a vyměnitelnými nožní deskou. Příčník je dodáván volně a je dvakrát přišroubován ke spodnímu konci spojovací tyče

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3600 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka vodiče: 2470 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 8 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano