Merilni zatiči za serijo 526, 7-7,5 mm

Št. art.: 102469
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija 526
Embalaža Kovčki
Vrsta izdelka merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102469
EAN/GTIN 4946368809793
Številka proizvajalca 102469
L-število L40010 2088
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Deljeni kroglični merilni vložek za serijo 526 s trdo kromirano prevleko

Lastnosti:

  • Opombe: Primerno za 526-124-20, 526-126-20
  • Velikost / dimenzija: 0,076 X 0,028 X 0,021 M
  • Oznaka na merilni glavi (vgravirano): 1
  • Merilno območje: 7 – 7,5

Iz iste serije "526" Poglej vse