Merilni zatiči za serijo 526, 14-15 mm

Št. art.: 102458
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija 526
Embalaža Kovčki
Vrsta izdelka merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102458
EAN/GTIN 4946368809731
Številka proizvajalca 102458
L-število L40010 533
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Deljeni kroglični merilni vložek za serijo 526 s trdo kromirano prevleko

Lastnosti:

  • Opombe: Primerno za 526-125-20, 526-127-20
  • Velikost / dimenzija: 0,03 X 0,03 X 0,08 M
  • Oznaka na merilni glavi (vgravirano): 5
  • Merilno območje: 14 – 15

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "526" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript