Komplet za zamenjavo ventila, regulator tlaka pitne vode, R 1, R 1 1/4, 1, 5-6

Št. art.: 101376
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Delovni tlak od 1,5 bar
Delovni tlak do 6 bar
Vrsta priključka notranji navoj; notranji navoj
Notranji navoj 1 col
Vrsta izdelka regulator tlaka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101376
EAN/GTIN 4047322011112
Številka proizvajalca 101376
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Komplet za zamenjavo ventila za regulator tlaka za pitno vodo, R 1 in R 1 1/4, regulirno območje 1, 5 - 6 bar.

Lastnosti:

  • Opis: Komplet za zamenjavo ventila za R 1 in R 1 1/4