Kit de recambio de válvulas, regulador de presión para agua potable, R 1, R 1 1/4, 1, 5-6

Número de artículo: 101376
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Presión de trabajo desde 1,5 bar
Presión de trabajo hasta 6 bar
Tipo de conexión Rosca interior; Rosca interior
Rosca interior 1 pul
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 101376
EAN / GTIN 4047322011112
Número del fabricante 101376
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Kit de recambio de válvulas para reguladores de presión para agua potable, R 1 y R 1 1/4, rango de regulación 1, 5 - 6 bar.

Característica:

  • Descripción: Juego de recambio de válvulas para R 1 y R 1 1/4