• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Garnitura nadčevljev, 50-delna, bela, Tip: PVC

Št. art.: 098403 PVC
Nastavi ceno 50 kosi (0,91 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.180 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 50 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BASIC / PVC
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva bela
Spol Univerzalne
Standard EN 1149-1; EN 13034-6; EN 14126
Vrhnji material PVC
Material, podplat Guma
Velikost EU min. 40
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov ne
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Da
Vodotesno Da
Velikost EU maks. 46
Razred zaščite brez zaščitnega razreda
Zadrga natakljivi
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke
Vrsta izdelka Nadrokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098403 PVC
EAN/GTIN 4067263031512
Številka proizvajalca 098403 PVC
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nadčevlji iz mikroporozne koprene z gumijasto vrvico. Prilagodljivi in zračni.
Nedrseč podplat iz PVC za daljšo uporabo.

Standard:

EN 14126
  • EN 1149
  • EN 13034

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti pred povzročitelji infekcij, električno razelektritvijo in omejeno na tekoče kemikalije.
  • Nosite čez obutev.
  • Po uporabi odstranite.

Napačna uporaba
  • Nadčevlji za enkratno uporabo niso nadomestilo za varnostne čevlje.
  • Ne ščiti pred mehanskimi in termičnimi nevarnostmi.
  • Ne uporabljajte pri neposrednem stiku s težkimi frakcijami nafte in z lahko vnetljivimi tekočinami.
  • Ne uporabljajte lestev z nadčevlji ali nadškornji.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.