• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada návleků na boty, 50dílná, bílá, Typ: PVC

Artiklové číslo: 098403 PVC
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 22,06 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 033 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada BASIC / PVC
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Bílá
Pohlaví Unisex
Norma EN 1149-1; EN 13034-6; EN 14126
Svrchní materiál PVC
Materiál podrážky guma
Velikost EU min. 40
Protiskluzové ano
Ochranná špička ne
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Velikost EU max. 46
Třída ochrany Žádná třída ochrany
Uzávěr Prokluz
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky
Druh produktu Návleky na boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098403 PVC
EAN / GTIN 4067263031512
Číslo výrobce 098403 PVC
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Návleky z mikroporézního rouna se stahováním gumou. Flexibilní a prodyšné.
Protiskluzová podešev z PVC pro delší použití.

Norma:

EN 14126
  • EN 1149
  • EN 13034

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání před zdroji infekce, elektrickým výbojem a omezeně proti kapalným chemikáliím.
  • Noste přes obuv.
  • Po použití zlikvidujte.

Nesprávné použití
  • Jednorázové bezpečnostní návleky na boty nejsou náhradou za bezpečnostní obuv.
  • Nechrání před mechanickým a tepelným nebezpečím.
  • Nepoužívejte při přímém kontaktu s těžkým olejem a lehce vznětlivými kapalinami.
  • Nepoužívejte žebříky v bezpečnostních návlecích na boty nebo návlekových holínkách.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.