{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de proteção ESD (EPA) | não | |
| Cor | branco | |
| Género | Unissexo | |
| Norma | EN ISO 20347 | |
| Material superior | Têxtil | |
| Tamanho EU mín. | 40 | |
| Resistência antiderrapante | sim | |
| Biqueira protetora | não | |
| Sola resistente à perfuração | sim | |
| Área fechada do calcanhar | sim | |
| Resistência ao combustível da sola | sim | |
| Propriedades antiestáticas | sim | |
| Capacidade de absorção de energia na área do calcanhar | sim | |
| Sem penetração de água durante pelo menos 60 minutos | sim | |
| À prova de água | sim | |
| Tamanho EU máx. | 46 | |
| Classe de proteção | sem classe de proteção | |
| Fecho | Elástico | |
| Propriedades do sapato | indicado para palmilhas ortopédicas | |
| Tipo de produto | Sapatos de cobertura |
| Número do artigo | 098399 BASIC | |
| EAN/GTIN | 4062406370053 | |
| Número do fabricante | 098399 BASIC | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |