• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Zaščitna halja tip 6 CoverStar® CKI, bela, Univerzalna velikost: 3XL

Št. art.: 098375 3XL
Popust
4,04 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca CoverStar® CKI
Barva bela
Sestava tkanine polipropilen
Vrsta uporabe zaščita pred kemikalijami
Razred kemijske zaščite TIP 6 – omejena zaščita pred tekočimi kemikalijami EN 13034
Mednarodna velikost 3XL
Postopek pranja ni pralno
Vrsta izdelka zaščitni plašč
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Spol Univerzalne
Z žepi stranski žep
Zadrga gumb
Lastnosti antistatik; zaključek rokavov
Standard EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorija zaščite III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098375 3XL
EAN/GTIN 4029201144227
Številka proizvajalca CKI 3XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Opis

Izvedba:

Zaščitna halja (kategorija osebne varovalne opreme III) tip 6. Antistatična zaščitna halja za enkratno uporabo iz PP-pletene koprene z mikroporozno prevleko. Z ovratnikom, elastičnimi manšetami, dvema žepoma in patentnimi gumbi.

Standard:

  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126