{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | CoverStar® CKI | |
| Type d’application | protection contre les produits chimiques | |
| Classe de protection chimique | TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034 | |
| Tailles internationales | 3XL | |
| Couleur | blanc | |
| Composition du tissu | polypropylène | |
| Procédé de lavage | non lavable | |
| Type de produit | blouse de protection | |
| Réutilisation | jetable | |
| Sexe | Unisexe | |
| Avec poches | poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir | |
| Caractéristiques | antistatique; bas des manches | |
| Norme | EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 098375 3XL | |
| EAN / GTIN | 4029201144227 | |
| Réf. fabricant | CKI 3XL | |
| Fabricant/personne responsable | Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu |