• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, bílá, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 098300 M
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
200 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tyvek®
Označení výrobce Tyvek® 200 EasySafe
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost M
Barva Bílá
Složení tkaniny Polyethylen
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Uzávěr Stahování na gumu
Vlastnosti Kapuce; Lem pasu; Lem rukávu; Lem v pasu; Prodyšné; Propouští vodní páry; Propouští vzduch; antistatické
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098300 M
EAN / GTIN 5450208011820
Číslo výrobce D14886047
Výrobce/odpovědná osoba DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de

Popis

Provedení:

Tyvek® 200 EasySafe typ 5/6, model CHF5. Odolný a lehký oděv s kapucí pro vynikající prodyšnost a optimalizovanou ochranu při méně náročném použití. Gumové stahovací pásky na kapuci, na koncích paží i nohavic a v oblasti pasu. Měkké polyetylenové vlákno propouští vzduch a vodní páry.
Ochranný overal (kategorie OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5