Ruta za varilce Doo Rag Fire Fox™ M/L

Št. art.: 097980 M/L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 305

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Gramatura materiala / gostota tkanine 305 g/m2
Vrsta izdelka Kapuca za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097980 M/L
EAN/GTIN 8718564521481
Številka proizvajalca 23-3612

Opis

Izvedba:

Ruta za varilce Doo Rag z integriranim trakom za zadrževanje znoja. Mehka notranja podloga zagotavlja udobno namestitev in hladen občutek pri nošenju.
Lahka zaščita glave za varilce iz negorljivega bombaža za nošenje pod zaščitno masko za varilce.

Standard:

EN ISO 11611:2015 razred 1/A1+A2