• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura predstekel, 12-delna 10V

Št. art.: 097928
Popust
102,50 €
Nastavi ceno 12 kos (4,43 € / 1 kos)
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 12 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 12 kos
Serija 3M Speedglas 10V
Oznaka proizvajalca 126000
Oznaka okvirja 10V
Barva prozorna
Vrsta izdelka vizir
Oznaka stekel 10V
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče standardna UV-zaščita; zamenljiva plošča
Standard EN 175; EN 166; EN 175
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097928
EAN/GTIN 4054596460171
Številka proizvajalca 7100144401
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de