{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | 3M™ Speedglas™ 10 V | |
| Obsah | 12 | |
| Označenie výrobcu | H126000 | |
| vhodné pre | 10 V | |
| Výška vo vnútri | 90 mm | |
| Šírka vo vnútri | 110 mm | |
| Druh produktu | Masky pre zváračov nasadzovací zorník |
| Číslo položky | 097928 | |
| EAN/GTIN | 4054596460171 | |
| Číslo výrobcu | 7100144401 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |