Merilnik za eno vrsto plina Pac® 6000, Tip: H2S

Št. art.: 097198 H2S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 68

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Senzor za vrsto plina Žveplovodik
Merilno območje 0 ppm - 100 ppm
Alarmna vrednost A1/A2 5/10 ppm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Mignon, AA
Kemijska sestava Litij-tionilklorid
Vrsta IP-zaščite IP 68
Vrsta izdelka Merilnik za eno vrsto plina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097198 H2S
EAN/GTIN 4026056020294
Številka proizvajalca 8326320
Proizvajalec/odgovorna oseba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Merilniki za osebno merjenje ene vrste plina Pac® 6000 in 6500 merijo hitro in natančno določeno vrsto plina. Enostavno upravljanje z jezikovnim prikazovalnikom, jasnim barvnim označevanjem in robustnim, dobro oprijemljivim ohišjem. Trojni alarm: akustični, optični in z vibriranjem. Hitro zaznavanje senzorjev tudi v grobih pogojih. Merjenje in neposreden prikaz naslednjih plinov: CO (ogljikov monoksid), H2S (žveplovodik (vodikov sulfid)), SO2 (žveplov dioksid) oder O2 (kisik).
Časovna omejitev na dve leti od prvega vklopa naprave.

Funkcija:

IP68: Obstajajo zaščita proti trajni potopitvi v vodo (vodotesnost), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Opomba:

Plinska merilna tehnika je iz varnostno tehničnih razlogov izvzeta iz vračil.