Garnitura mask za zaščito dihal zložljivo, Velikost M/L, Filter: P3V

Št. art.: 097002 P3V
Popust
47,47 €
Nastavi ceno 10 kos (3,72 € / 1 kos)
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
264 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnost zaščitne maske: elastičen nosni lok
  • Vsebina garniture: 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost Velikost M/L
Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Vsebina garniture 10
Stopnja zaščite FFP3 NR D
Razred zaščite FFP3
Vsebina 10
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP3

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097002 P3V
EAN/GTIN 4062406384180
Številka proizvajalca 097002 P3V
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Maske za zaščito dihal High-Performance prepričajo s številnimi kakovostnimi komponentami. Zložljive in prostorsko varčne maske zaradi tridelnega dizajna in prilagodljivega materiala zagotavljajo dobro vidljivost in se odlično prilegajo vsaki obliki obraza. To optimalno prileganje je dodatno podprto z izbiro primerne velikosti maske (velikost S in velikost M/L).
Notranja koprena je med drugim izjemno prijazna koži. Poleg tega material zanesljivo odvaja vlago in znoj. Te značilnosti prinašajo posebno prijeten občutek pri nošenju in udobno namestitev. Ob enakomerno visoki zmogljivosti filtra je dihanje zaradi kakovostnega filtrskega medija občutno lažje.
Upogljiv nosni lok in mehek nosni mostič v notranjosti maske zagotavljata zanesljivo namestitev brez tiščanja in poskrbita za dobro zatesnitev. Tako maska nudi zanesljivo zaščito pred trdnimi in tekočimi aerosoli. Prilagodljivi in neprekinjeni tekstilni naglavni trakovi poskrbijo za udobno in zanesljivo namestitev ter omogočajo posebno udobno nameščanje in snemanje maske za zaščito dihal.
Zaradi tehnike zlaganja in higienskega posamičnega pakiranja je maska izjemno primerna za nošenje s seboj in tudi za shranjevanje. Izdelano v Evropi.
Z izdihovalnim ventilom. Udobni izdihovalni ventil omogoča hitro in preprosto odvajanje toplote in vlage, ki nastaneta pri dihanju. To prinaša večje udobje in daljšo življenjsko dobo maske ter zmanjša rosenje očal.

Warning:

Namen uporabe
  • Zaščita pred atmosfero v okolici.
  • Optimalna zaščita, samo če je pokrito celotno območje nosu, ust in brade.
  • Primeri uporabe: brušenje, smirkanje, pometanje, žaganje ali predelava mineralnih surovin.
  • Maske za zaščito pred delci NR ne uporabljajte znova.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v neprezračenih zabojih, jamah, kanalih in majhnih prostorih.
  • Ne uporabljajte za zaščito pred kemičnimi, biološkimi, radioaktivnimi ali jedrskimi bojnimi sredstvi.
  • Ni zaščite pred radioaktivnim sevanjem.
  • Ne uporabljajte kot operacijsko masko.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte sprememb.
  • Ni primerno za otroke.